サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20371855
品番
MG100XAL
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低速強力型
冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
電流(A)
8.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
長さ(mm)
355
幅(mm)
120
高さ(mm)
110
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
2.7
砥石径(Φmm)
100
付属品
オフセット砥石・カーボンブラシ・ディスクスパナ・サイドハンドル
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
810
芯数
3
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
握り径(Φmm)
63