※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード20372075 品番SY3100-5NZ1-H-WO-01-NA
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル 取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(WO) M12コネクタケーブルなし コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする