5785-25 ポーラスパイプ カクダイ 20372388 5785-25 ポーラスパイプ カクダイ 20372388 5785-25 ポーラスパイプ カクダイ 20372388 5785-25 ポーラスパイプ カクダイ 20372388

ポーラスパイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20372388 品番5785-25
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
最大延長(m)一系統/30 長さ(m)25 仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り) 材質再生ゴム、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05〜0.2 内径×外径(Φmm)15×21 適合流体水(上水道水) アズワン品番64-6513-46 埋設深さ(mm)GLより100以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
延長25mの植え込みに使用する、潅水ホースとして
自動車・二輪車・自転車関連業

確かにこれより安い類似潅水ホースはありますが、内径が細く、10mを2本継いだだけで先端まで水が届かない。このホースは類似ホースの中で最も太く、なおかつ水の抵抗となるジョイントが無いので、ホース先端まで潅水できます。しかしながら、水栓近くが水溜まり、先端部分の水量不足は否めないので、水洗近くに部分的にテープを巻いて、水量調節する予定です。

2025-05-20
用途:
畑の中の灌水装置
電気・ガス・熱供給・水道業

半年間、畑の中で雨ざらし、日ざらしでも3年間は使えるので助かっています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする