740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK) 種別740B 20372512

鋳鉄製精密ハイレベル

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20372512 品番740B(0.02)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。

種別740B 寸法(mm)100×18×20 感度(mm/m)0.02 質量(kg)0.15 校正証明書一般校正

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09157522
2019-05-28
用途:
機械メンテナンス時
Kテック 様 (サービス業)

点検面への当たり面積が少なく、少しの摩耗でレベル変化。当たり面積が多く出来ないか。

1人が参考にしています
対象商品:
09157522
2014-11-26
用途:
狭い処のレベル出しに最適

やはりレベルですので、調整用の仕組みは欲しいですね。調整できなければ研磨等で対応しないといけない、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする