※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付) 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK) 20372695 200*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付) 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK) 20372695

一般工作用角形水準器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)200 注文コード20372695 品番200*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。

用途機械組立等 形状角形 質量(kg)3.8 寸法L(mm)200 感度0.02 寸法W(mm)42 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)8 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする