※ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。
新潟理研測範(RSK)
偏心検査器 P形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
センター距離(mm)
200
注文コード
20372738
品番
563-P2L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
センター距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。
歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
センター距離(mm)
200
使用センター
MT-1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
ベッドセンター間/5、センター側面/10
型式
P-2
仕様
ベッド面平坦度(μm)/5
質量(kg)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
台/420×81×72
校正証明書
一般校正
注意
※全型式に専用スタンドを1台付属していますが、ダイヤルゲージとテストバーは付属していません。