600-NO1(校正書・トレーサビリティ体系図付) テストバー 新潟理研測範(RSK) 20372817

テストバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台
寸法D(Φmm)30
寸法L(mm)400
内容量1台注文コード20372817品番600-NO1(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。

用途偏心検査器専用のテストバー寸法L(mm)400寸法D(Φmm)30適合機器偏心検査器/No-1振れ(μm)3校正証明書一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする