新潟理研測範(RSK)
テストバー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
1本
1台
寸法D(Φmm)
50
20
25
30
50
寸法L(mm)
800
150
200
300
400
800
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20372826
品番
600-NO2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途
偏心検査器専用のテストバー
寸法L(mm)
800
寸法D(Φmm)
50
適合機器
偏心検査器/No-2
振れ(μm)
3
校正証明書
一般校正