新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 精密水準器
磁石式スコヤ形精密水準器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20372887
品番
200×0.02mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途
吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
寸法(mm)
200
質量(kg)
3.2
タイプ
反射鏡付
厚さ×横×縦(mm)
40×200×200
感度
(1種)0.02/1m 4秒
直角度
3.0μm
校正証明書
一般校正