新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 精密水準器
LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20372914
品番
150×0.05(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥462,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途
ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)
150
質量(kg)
3.4
厚さ×横×縦(mm)
35×162×199
感度
(2種)0.05/1m 10秒
直角度
3.7μm
校正証明書
一般校正