※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の ポケットレベル・カードレベル
ミニレベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20372932
品番
0.05mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
寸法(全長×全高×幅)(mm)
100×45×33
感度
0.05mm/m
用途
平面度、真直度、平行度の測定に最適。
質量(kg)
0.5
校正証明書
一般校正