新潟理研測範(RSK)
ポケットレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
20373054
品番
65(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途
簡易的な水平測定に使用できます。
寸法(mm)
65
全長(mm)
65
質量(kg)
0.04
平径(mm)
10
校正証明書
一般校正