新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 2級
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20373237
品番
250mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
長片の全長(mm)
250
底面の全長(mm)
165
厚さ(mm)
10
幅(mm)
40
用途
直角度検査、校正。
寸法(mm)
250
質量(kg)
1.5
種類
直角定規
直角度
±10
校正証明書
一般校正