新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
精密厚形スコヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
50
注文コード
20373255
品番
50mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
長辺(mm)
50
短辺(mm)
40
厚さ(mm)
10
幅(mm)
15
用途
直角測定。
寸法(mm)
50
質量(kg)
0.1
種類
厚形スコヤ
呼び寸法(mm)
50
直角度
±13
校正証明書
一般校正