新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
精密厚形スコヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20373307
品番
200mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
長辺(mm)
200
短辺(mm)
130
厚さ(mm)
20
幅(mm)
30
用途
直角測定。
寸法(mm)
200
質量(kg)
1.4
種類
厚形スコヤ
呼び寸法(mm)
200
直角度
±20
校正証明書
一般校正