新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
精密円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
200
注文コード
20373352
品番
200×Φ80(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
直径×高さ(mm)
80×200
直角度
3.0
用途
検査、校正作業に最適。
寸法(mm)
200
質量(kg)
8.3
種類
円筒スコヤ
校正証明書
一般校正