ナイフ形ストレートエッヂ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)100 注文コード20373438 品番100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。

全長×幅W(mm)100×24 真直度(mm)1.4 用途真直、平面度の測定。 寸法(mm)100 質量(kg)0.16 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする