新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の ストレートエッジ
ナイフ形ストレートエッヂ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
300
注文コード
20373483
品番
300mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,000
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
全長×幅W(mm)
300×32
真直度(mm)
2.2
用途
真直、平面度の測定。
寸法(mm)
300
質量(kg)
0.65
校正証明書
一般校正