新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 平型水準器
平形水準器 A級(NO.542A)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
300×49×50
注文コード
20373736
品番
HLA0.02-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感度1種 0.02(4秒)
主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下
V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下
底面の平面度:0.003mm以下
寸法(mm)
300×49×50
質量(kg)
2.8
感度
A級1種:0.02(4秒)
校正証明書
一般校正