新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 平型水準器
平形水準器(NO.542)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
感度
0.02( 4秒)
注文コード
20373806
品番
HL0.02-250(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,900
この商品は
寸法L・感度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
寸法(mm)
長さ250×幅48×高さ45
質量(kg)
2.3
感度
0.02( 4秒)
用途
機械の芯出し、据付にご使用ください。
校正証明書
一般校正