新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
台付スコヤ(1級焼入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
300
長片の全長(mm)
300
注文コード
20373973
品番
DS1-300(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・長片の全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
300
長片の幅(mm)
35
底面の全長(mm)
200
底面の厚さ(mm)
27
底面の幅(mm)
32
質量(kg)
1.7
呼び寸法(mm)
300
長片の厚さ(mm)
4
直角度
±25μm
校正証明書
一般校正