新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
100
注文コード
20374138
品番
HS2-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
100
底面の全長(mm)
70
長片の厚さ(mm)
4
長片の幅(mm)
20
質量(kg)
0.08
呼び寸法(mm)
100
直角度
±30μm
校正証明書
一般校正