画像準備中

平形スコヤ(2級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)150 注文コード20374147 品番HS2-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 長片の厚さ(mm)5 長片の幅(mm)25 質量(kg)0.22 呼び寸法(mm)150 直角度±36μm 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする