新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
平形スコヤ(2級)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
200
注文コード
20374156
品番
HS2-200(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長片の全長(mm)
200
底面の全長(mm)
130
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
25
質量(kg)
0.35
呼び寸法(mm)
200
直角度
±40μm
校正証明書
一般校正