槌屋ヤック
2連セパレートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20374296
品番
PZ-724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2種類の電飾品が使える。
取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け)
通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
材質
ABS、PC、スチール
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(ソケット最大許容)7
内蔵ヒューズ
10A