3P抜け止めの4個口タップです。通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。3P→2P変換アダプタ付きです。ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。RoHS指令対応製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
7年間使ってきた電源タップが、なぜか角からプラスチックが朽ちて、金属通電部分が外からみえるようになったため、更新。今のところ、順調です
タップ裏面のマグネットによって装置架台などに固定でき、非常に便利です。
現場で引き回すため、ケーブル外被が丈夫な本製品は、心強い。抜け防止があること、パイロットランプがあること、マグネット固定できること、フック用の穴があることなど、現場で使用することをよく考えた製品。
いつの間にか増える各種充電器や電気製品の分割や整理に便利にしてますマグネットがあるので移動も楽々ただプラグ部分がもう少しスリムだと良かった。
今のところ特に問題なく使えています。十分に使える商品だと思います。
コスト的には問題ないがラインがもう少し柔らかいと配線時に助かるのですが、、、