TAP-MG341N2-10 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ 20374533

 

TAP-MG341N2-10 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ 20374533
TAP-MG341N2-10 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ 20374533
TAP-MG341N2-10 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ 20374533
TAP-MG341N2-10 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ 20374533

3P抜け止め電源タップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)10
内容量1個注文コード20374533品番TAP-MG341N2-10
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

電源コード(m)10コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子アズワン品番64-0890-59マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20374515
2025-11-30
用途: 実験室の電源に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

7年間使ってきた電源タップが、なぜか角からプラスチックが朽ちて、金属通電部分が外からみえるようになったため、更新。今のところ、順調です

対象商品 : 20374515
2021-11-08
用途: 実験装置用への電源供給
テクノクオーツ株式会社製造業

タップ裏面のマグネットによって装置架台などに固定でき、非常に便利です。

対象商品 : 20374533
2020-02-04
用途: 計測装置の電源
製造業

現場で引き回すため、ケーブル外被が丈夫な本製品は、心強い。
抜け防止があること、パイロットランプがあること、マグネット固定できること、フック用の穴があることなど、現場で使用することをよく考えた製品。

対象商品 : 20374524
2019-03-01
用途: 机周りの配線整理
建設業・工事業

いつの間にか増える各種充電器や電気製品の分割や整理に便利にしてます
マグネットがあるので移動も楽々
ただプラグ部分がもう少しスリムだと良かった。

対象商品 : 20374515
2018-12-18
用途: 装置への電源分岐
教育・研究機関

今のところ特に問題なく使えています。十分に使える商品だと思います。

対象商品 : 20374533
2016-05-30
用途: モニター増設分

コスト的には問題ないがラインがもう少し柔らかいと配線時に助かるのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする