ワンピース 3016EW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード20374926 品番3016EW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品はサイズ・色番・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

ホワイト×ネイビー サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)100 材質ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止 胸囲(cm)94 松吉医科器械コード23-7812-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20374926 3016EW-7 25185957 3016EW ワンピース 3016EW フォーク ワンピース 3016EW フォーク 1枚 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする