フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ワンピース 3016EW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
EL
注文コード
20374953
品番
3016EW-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
サイズ・色番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
EL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
102
材質
ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止
胸囲(cm)
110
松吉医科器械コード
23-7812-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20374953
3016EW-7
25186018
3016EW
ワンピース 3016EW
フォーク
1枚
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました