3/22より値下げ!現場を応援

ワンピース 3016EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20374962 品番 3016EW-7
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498

胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい

ホワイト×ネイビー サイズ4L 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)104 材質ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止 胸囲(cm)116 松吉医科器械コード23-7812-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする