フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ナースウェア
ワンピース 3016EW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
20375023
品番
3016EW-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
胸元のスクエアカットがクリーンな印象。
繊細なディティールにこだわった上質なメディカルウェア。
スクエアカットのノーカラーで涼しく、ファンデーションも付きにくい
色
モカ×ベージュ
サイズ
4L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
104
材質
ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚、透け防止
胸囲(cm)
116
松吉医科器械コード
23-7812-02