CRB1LX50-90DE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~) SMC 20375555

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード20375555品番CRB1LX50-90DE
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)

揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(X) 片軸四面取接続ポート位置(E) ボディ軸方向
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする