フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
PANTONE ストレートパンツ(男女兼用) 6003SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20377017
品番
6003SC
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
9色の豊富なカラーバリエーション。
綿35%配合で涼感があります。
男女兼用。
色
ダークグレー
サイズ
SS
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
52〜59
ヒップ(cm)
100
材質
ポリエステル65%・綿35%
松吉医科器械コード
23-2191-00