PANTONE ストレートパンツ(男女兼用) 6003SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20377333 品番 6003SC
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

9色の豊富なカラーバリエーション。
綿35%配合で涼感があります。
男女兼用。

モスグリーン サイズL 股下(cm)73 ウエスト(cm)73〜80 ヒップ(cm)115 材質ポリエステル65%・綿35% 松吉医科器械コード23-2191-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする