メンズジップスクラブ 7025SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス 注文コード20377613 品番7025SC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。

サックス サイズS 胸囲(cm)101 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 材質ポリエステル100%、吸汗速乾 着丈(cm)68 松吉医科器械コード24-2924-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20377613 7025SC-2 25193395 7025SC メンズジップスクラブ 7025SC フォーク メンズジップスクラブ 7025SC フォーク 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする