フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
メンズジップスクラブ 7025SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ターコイズ
注文コード
20377692
品番
7025SC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
ターコイズ
サイズ
L
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
73
松吉医科器械コード
24-2924-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20377692
7025SC-11
25193483
7025SC
メンズジップスクラブ 7025SC
フォーク
1枚
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました