レディスジップスクラブ 7023SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 バーガンディ 注文コード20377875 品番7023SC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。

バーガンディ サイズL 胸囲(cm)102 肩幅(cm)41 袖丈(cm)20 材質ポリエステル100%、吸汗速乾 着丈(cm)69 松吉医科器械コード24-2923-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20377875 7023SC-16 25192993 7023SC レディスジップスクラブ 7023SC フォーク レディスジップスクラブ 7023SC フォーク 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする