フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの スクラブ
レディスジップスクラブ 7023SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20377902
品番
7023SC-16
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
着脱がしやすい羽織るタイプ。
右脇にPHSポケット、右腰には小分けポケットとループ付。
色
バーガンディ
サイズ
4L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
材質
ポリエステル100%、吸汗速乾
着丈(cm)
71
松吉医科器械コード
24-2923-01