mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム
mizuno(ミズノ)の スクラブ
スクラブ(兼用) MZ-0018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20378024
品番
MZ-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
95
種類から選べます
他の種類を見る
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
グレー
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
24-2926-00