スクラブ(兼用) MZ-0018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20378128 品番MZ-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)102 肩幅(cm)43 袖丈(cm)19.5 材質ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電 着丈(cm)70 松吉医科器械コード24-2926-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする