mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム
mizuno(ミズノ)の スクラブ
スクラブ(兼用) MZ-0018
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20378453
品番
MZ-0018
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
ピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
着丈(cm)
77
松吉医科器械コード
24-2926-04