スクラブパンツ(兼用) MZ-0019

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20378995 品番MZ-0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。

コーラル(C-23) サイズSS 股下(cm)67 ウエスト(cm)56〜62 ヒップ(cm)94 材質ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電 松吉医科器械コード24-2927-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする