mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム
mizuno(ミズノ)の スクラブ
スクラブパンツ(兼用) MZ-0019
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20379013
品番
MZ-0019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
パープル(C-38)
サイズ
SS
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56〜62
ヒップ(cm)
94
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
松吉医科器械コード
24-2927-00