mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム・シューズ
mizuno(ミズノ)の ユニフォーム
mizuno(ミズノ)の スクラブ
スクラブパンツ(兼用) MZ-0019
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20379223
品番
MZ-0019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。
色
ブルー(C-31)
サイズ
M
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
68〜76
ヒップ(cm)
104
材質
ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電
松吉医科器械コード
24-2927-02