スクラブパンツ(兼用) MZ-0019

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20379442 品番 MZ-0019
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

独自の動的機能裁断法を採用した動きやすいスクラブ。

ブルー(C-31) サイズLL 股下(cm)75 ウエスト(cm)84〜92 ヒップ(cm)114 材質ポリエステル100%、制菌、透け帽子、制電 松吉医科器械コード24-2927-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする