D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ドクターパンツ
ストレートパンツ(男女兼用) DS-3001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20380386
品番
DS-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用。女性が着用する場合は、1サイズ小さいサイズをおすすめします。
色
エメラルドグリーン
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
SS
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
58〜66
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
8-4467-01
松吉医科器械コード
23-7819-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20380386
DS-3001
29014835
DS-3001
男女兼用ストレートパンツ
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました