DS-3001 ストレートパンツ(男女兼用) DS-3001 D-PHASE(ディーフェイズ) 20380456

ストレートパンツ(男女兼用) DS-3001

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20380456 品番DS-3001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

男女兼用。女性が着用する場合は、1サイズ小さいサイズをおすすめします。

ヴィンテージワイン 材質ポリエステル65%、綿35% サイズM 股下(cm)70 ウエスト(cm)66〜75 ヒップ(cm)112 アズワン品番8-4466-03 松吉医科器械コード23-7819-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20380456 DS-3001 29014738 DS-3001 男女兼用ストレートパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 男女兼用ストレートパンツ D-PHASE(ディーフェイズ) 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする