ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ NR-8623
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20381777
品番
NR-8623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
56〜62
ヒップ(cm)
102
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
松吉医科器械コード
03-3506-04