女子パンツ NR-8623

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20381813 品番 NR-8623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ライトグリーン サイズM 股下(cm)67 ウエスト(cm)60〜66 ヒップ(cm)107 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果 松吉医科器械コード03-3506-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする