ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ ES-8663
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20382032
品番
ES-8663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
コーラルレッド
サイズ
M
松吉医科器械コード
21-6710-01
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
70